{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru azur; Albastru negru | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Curățare umedă | |
| Tip produs | Hanorac / pulover | |
| Mărimi internaţionale | 2XL | |
| Forma potrivită | Situat aproape | |
| Număr de buzunare | 3 buc. | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | Cu fermoar; rezistent la vânt |
| Cod articol | 091584 2XL | |
| EAN / GTIN | 5711074649112 | |
| Număr producător | 18105-951-91010 2XL | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |