{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Denumirea producătorului | Hybrid-Weste | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii | |
| Fermoar caracteristică | Două cursoare | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | ja | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | L | |
| Tip produs | Vestă | |
| Tip de sac | Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Inserție stretch; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; Închidere guler | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 090607 L | |
| EAN / GTIN | 4062406780487 | |
| Număr producător | 090607 L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |