• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Jachetă termică, albastru închis, Mărime unisex: S

Cod articol.: 090634 S
Reducere
147,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

GARANT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător GARANT

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Lungime manșon cm Înălțime cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurarea feselor cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Femei
Mărime INT Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm) Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Lungime manșon cm Înălțime cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Poliamidă 100 %
Temperatură, Spălare delicată 30 °C
Serie Workwear
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Poliamidă
Procesul de spălare Spălare delicată
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Coloană de apă 5.000 mm
Fermoar caracteristică Două cursoare
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Bărbaţi S
Mărime DE S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Glugă da
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Buclă elastică pentru deget la mânecă; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt; Închidere mânecă
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 090634 S
EAN / GTIN 4062406781361
Număr producător 090634 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Jachetă termică impermeabilă de calitate superioară, cu căptuşeală vătuită călduroasă. Ţesătura TRIACTIVE® PRO (combinaţie între Ripstop şi Softshell) permite pielii să respire şi este etanşă la apă până la 5000 mm coloană de apă. Gluga căptuşită este detaşabilă.
  • Fermoar frontal cu 2 cursoare cu clapă de protecţie la vânt şi protecţie pentru bărbie.
  • Buzunar interior pentru MP3 Player.
  • Buzunare exterioare cu fermoar.
  • Manşete elastice cu gaură pentru degetul mare.