{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Internationale Größe | M | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 230 g/m2 | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tip de sac | Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Inserție stretch; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt | |
| Sex | Femei | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 090500 M | |
| EAN / GTIN | 4045197678348 | |
| Număr producător | 090500 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |