{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Herstellerbezeichnung | Hybrid-Weste | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 300 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| Anwendungsart | Regenschutz | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Weste | |
| Taschenart | Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; Strech-Einsatz; atmungsaktiv; verlängerter Rücken; wasserabweisend | |
| Geschlecht | Unisex |
| Référence article | 090607 L | |
| EAN / GTIN | 4062406780487 | |
| Réf. fabricant | 090607 L | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |