Bluză stretch pentru femei, albastru deschis, Mărime unisex: L

Cod articol.: 090271 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

CLIQUE Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător CLIQUE

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Dimensiune guler cm Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru deschis
Procentul de țesătură, Bumbac 97 %
Procentul de țesătură, Elastan 3 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastan
Densitatea ţesăturii 110 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale L
Forma potrivită Normal
Sex Femei
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 090271 L
EAN / GTIN 7332413666775
Număr producător 027961-57-6
Producător/responsabil New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descriere

Execuţie:

Cămașă stretch simplă, clasică resp. bluză cu conținut mare de bumbac și senzație plăcută la purtare. Libertate de mișcare bună datorită jugului de pe spate. Calitate excelentă a culorii.
  • Nasturi în nuanță similară cu materialul.
  • Cusături dublu surfilate
  • Manșete reglabile cu nasturi.
  • Regular Fit.