Etalon de reglare pentru micrometre exterioare 500 mm

Cod articol: 0898120
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0898120
EAN / GTIN 4029713225537
Număr producător 0898120
L-Număr L40510 1650

Descriere

Execuţie:

  • Tijă
  • Oțel special, învechit
  • Fețe de măsurare întărite
  • Zona de toleranță js2
  • Izolată termic
  • Fețe de măsurare paralele

Descriere:

Dispozitiv de reglare pentru micrometre exterioare, versiune cu tijă. Fabricat din oțel special. Suprafețele de măsurare sunt călite și șlefuite plan-paralele. Cu protecție termică pentru mâini. Câmpul de toleranță JS2. Diametru 10,0 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Domeniu de măsurare (mm): 500
  • Diametrul suprafeței de măsurare: 10 mm