Instelmaten voor micrometers 500mm

Artikelnummer: 0898120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Beugelschroefmaat-instelkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0898120
EAN/GTIN 4029713225537
Nummer fabrikant 0898120
L-nummer L40510 1650
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rod
  • Speciaal staal, verouderd
  • Geharde meetvlakken
  • Tolerantiezone js2
  • Thermisch geïsoleerd
  • Parallel gelaagde meetvlakken

Omschrijving:

Instelmaten voor buitenschroefmaten, staafversie. Gemaakt van speciaal staal. De meetvlakken zijn gehard en vlak parallel gelept. Met handwarmte bescherming. Tolerantieveld JS2. Diameter 10,0 mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Meetbereik (mm): 500
  • Diameter meetoppervlak: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan