• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 500 mm

Artikel-Nr.: 0898120
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0898120
EAN / GTIN 4029713225537
Herstellernummer 0898120
L-Nummer L40510 1650

Beschreibung

Ausführung:

  • Stange
  • Spezialstahl, veraltet
  • Gehärtete Messflächen
  • Toleranzbereich js2
  • Thermisch isoliert
  • Parallel geläppte Messflächen

Beschreibung:

Einstellmaß für Bügelmessschrauben, Ausführung als Stab. Aus Spezialstahl gefertigt. Die Messflächen sind gehärtet und planparallel geläppt. Mit Handwärmeschutz. Toleranzfeld JS2. Drm. 10,0mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Messbereich (mm): 500
  • Messflächendurchmesser: 10 mm