• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre de ajuste para micrómetros 500mm

Número de artículo: 0898120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0898120
EAN / GTIN 4029713225537
Número del fabricante 0898120
Número L L40510 1650

Descripción

Ejecución:

  • Rod
  • Acero especial, envejecido
  • Caras de medición endurecidas
  • Zona de tolerancia js2
  • Aislada térmicamente
  • Caras de medición lappeadas paralelas

Descripción:

Calibre de ajuste para micrómetros de exteriores, versión de varilla. Fabricado en acero especial. Las superficies de medición están endurecidas y lapeadas en plano paralelo. Con protección contra el calor de las manos. Campo de tolerancia JS2. Diámetro 10,0 mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Rango de medición (mm): 500
  • Diámetro superficial de medición: 10 mm