Lavete multifuncţionale din hârtie (albastră) foarte puternice pentru ştergere, Tip: W

Cod articol: 089132 W
Preț per 1 buc. (0,06 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumire Tork anterioară 430
Desfaceri 1000
Straturi 2
Lăţime 369 mm
Lungime 340 mm
Culoarea albastru
Adaptat pentru pentru suport / dozator F1, W1
Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 089132 W
EAN / GTIN 7322540183726
Număr producător 130070
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Lavete multifuncţionale din hârtie (430) foarte puternice pentru ştergere, recomandate pentru ştergerea lichidelor şi uscarea mâinilor.
Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.
Cu laveta corectă de ştergere, lichidele scurse sau vărsate pot fi şterse sau aspirate mult mai eficient şi la fel pot fi îndepărtate murdăria şi praful. Mâinile sunt protejate de murdărie şi de temperaturi ridicate. Lavete de ştergere disponibile sub formă de rolă sau la bucată. Descoperiți varietatea de produse Tork care vă transformă mediul de lucru într-unul mai curat, mai sigur și mai eficient. Toate lavetele de ștergere Tork sunt certificate FSC și EU Ecolabel.
Lavetele sunt potrivite pentru contactul cu alimentele.

Adaptat pentru:

Suport pentru rolele de hârtie Cod 089160 Ref. W1.

Descărcări și documente

Produse potrivite