Serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes Grand rouleau (bleu), Type: W

Réf.: 089132 W
Prix par 1 unité (0,06 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu
Epaisseurs 2
Pour porte-rouleau/distributeur F1; W1
Nombre 1
Feuille détachable 1 000
Type de produit chiffon
Longueur 340 mm
Largeur 369 mm
Matériau Papier
Caractéristiques Certification alimentaire; résistant au déchirement; utilisation unique
Pour eau; poussières; saletés
Conditionnement Rôle

Identification et classification

Référence article 089132 W
EAN / GTIN 7322540183726
Réf. fabricant 130070
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes (430) pour essuyer les liquides et sécher les mains.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Découvrez la variété de produits Tork qui rendent votre environnement de travail plus propre, plus sûr et plus efficace. Tous les chiffons d’essuyage Tork sont certifiés FSC et EU Ecolabel.
Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1 / W1.