Obzvláště silné víceúčelové papírové ručníky Velká role (modrá), Typ: W

Artiklové číslo: 089132 W
Cena za 1 ks (CZK 1,41 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Polohy 2
Vhodné pro držák/dávkovač F1; W1
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 1 000 ks
Druh produktu utěrky a ubrousky
Délka 340 mm
Šířka 369 mm
Materiál Papír
Vlastnosti Certifikováno pro potraviny; Jednorázově použitelné; odolný proti roztržení
Vhodné pro Prach; Voda; Špína
Tvar obalu Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089132 W
EAN / GTIN 7322540183726
Číslo výrobce 130070
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Obzvláště silné víceúčelové papírové utěrky (430) vhodné ke stírání tekutin a osušení rukou.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Pomocí správné utěrky lze mnohem efektivněji a účinněji odsát uniklé nebo rozlité tekutiny nebo zachytit nečistoty a prach. Objevte rozmanitost řady produktů Tork, díky kterým je vaše pracovní prostředí čistší, bezpečnější a efektivnější. Všechny utěrky Tork jsou certifikovány FSC a ekoznačkou EU.
Utěrky jsou vhodné pro kontakt s potravinami.

Vhodné pro:

Držák na papírové role č. 089160 vel. F1 / W1.