Şurub cu cap inelar, ⌀ Filet: M8

Cod articol.: 086472 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Capacitate portantă max. 800 kg
Tip de fixare filet
Filet M M M8
Lungimea filet L 13 mm
Diametrul inelului în exterior B 45 mm
Diametrul inelului în interior A 25 mm
Grosimea inelului/ochiului G 10 mm
Factor de siguranţă 4:1
Capacitate portantă max., 4:1 800 kg
Suprafaţă vopsit
Tip produs Șurub cu cap inelar
Material oțel
Înălţimea totală 45 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 086472 M8
EAN / GTIN 2050001758002
Producător/responsabil LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar / piuliţe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeţi excesiv şuruburile cu cap inelar şi piuliţele inelare la un unghi de 90° pe axa de înşurubare!
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.