Şurub cu cap inelar SEB, ⌀ Filet: M10

Cod articol.: 086467 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Wirbelringschraube SEB
Culoarea roşu
Capacitate portantă max. 600 kg
Caracteristici Rotativ
Unghi 360 grad
Tip de fixare filet
Filet M M M10
Lungimea filet L 17 mm
Diametru cap șurub C 60 mm
Deschiderea cheii SW 6 mm
Diametrul inelului în exterior B 34 mm
Diametrul inelului în interior A 30 mm
Factor de siguranţă 4:1; 5:1
Capacitate portantă max., 4:1 700 kg
Capacitate portantă max., 5:1 500 kg
Suprafaţă vopsit
Tip produs Șurub cu cap inelar
Material oțel
Înălţimea totală 57 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 086467 M10
EAN / GTIN 2050001857507
Număr producător SEB M 10 UP
Producător/responsabil LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roşu.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.