{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Kettenstränge; Verbindungselemente | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Diametru lanț | 10 mm | |
| Lungime lanț reglabilă | nu | |
| Proiectarea capacității portante | Capacitate portantă β = 0° - 45°; Capacitate portantă β = 45° - 60° | |
| Capacitate portantă | 6.700 kg; 4.750 kg | |
| Număr de cabluri | 4 buc. | |
| Tip produs | Lanţ de ridicat | |
| Capăt cablu/buclă | Cârlig; Ochi | |
| Lungime utilă | 3 m | |
| Material | Oţel |
| Cod articol | 086447 3 | |
| EAN / GTIN | 4032378141180 | |
| Număr producător | H410SL3TYP1 | |
| Producător/responsabil | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |