Lanţ de ridicat 4 lanţuri, Lungime utilă: 4m

Cod articol.: 086447 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Color, negro Negru intens
Partea descrisă Kettenstränge; Verbindungselemente
Color roşu; negru
Diametru lanț 10 mm
Lungime lanț reglabilă nu
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă β = 0° - 45°; Capacitate portantă β = 45° - 60°
Capacitate portantă 6.700 kg; 4.750 kg
Număr de cabluri 4 buc.
Tipo de producto Lanţ de ridicat
Extremo de cuerda / bucle Cârlig; Ochi
Lungime utilă 4 m
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 086447 4
EAN / GTIN 4032378141197
Număr producător H410SL4TYP1
Producător/responsabil FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descriere

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.