Lanţ de ridicat 4 lanţuri, Lungime utilă: 2m

Cod articol.: 086447 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Kettenstränge; Verbindungselemente
Culoarea roşu; negru
Diametru lanț 10 mm
Lungime lanț reglabilă nu
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă β = 0° - 45°; Capacitate portantă β = 45° - 60°
Capacitate portantă 6.700 kg; 4.750 kg
Număr de cabluri 4 buc.
Tip produs Lanţ de ridicat
Capăt cablu/buclă Cârlig; Ochi
Lungime utilă 2 m
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 086447 2
EAN / GTIN 4032378141173
Număr producător H410SL2TYP1
Producător/responsabil FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).