• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Anschlagkette 4-strängig, Nutzlänge: 3m

Prekės Nr.: 086447 3
Kaina už vieną 1 Stück
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nutzlänge (m) Kaina už vieną 1 Stück (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil Kettenstränge; Verbindungselemente
Farbe rot; schwarz
Durchmesser Kette 10 mm
Kettenlänge verstellbar ne
Ausführung Tragfähigkeit Tragfähigkeit β = 0° - 45°; Tragfähigkeit β = 45° - 60°
Tragfähigkeit 6.700 kg; 4.750 kg
Anzahl Stränge 4 St.
Produktart Anschlagkette
Seil-/ Schlingenende Haken; Öse
Nutzlänge 3 m
Material Stahl

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086447 3
EAN / GTIN 4032378141180
Gamintojo numeris H410SL3TYP1
Gamintojas / atsakingas asmuo FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Aprašymas

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.