Descriere:
Micrometru exterior pentru măsurarea lățimii dinților. Diametrul fiecărei plăci este de 25 mm. Citire 0,01 mm, piesele de citire sunt cromate mat, suprafețele de măsurare sunt călite. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Diametrul axului 6,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 20 mm, pas 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, protecție termică manuală, cuplaj cu fricțiune și inel de strângere.
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 150 - 175
- Limita de eroare (mm): 0,007 mm
- Limita de eroare (µm): 7 µm
- Pas ax_mm: 0,5 mm
- Diametrul suprafeței de măsurare: 25 mm
Standard:
DIN 863-3