Schijfmicrometer voor het meten van tandwielaflezing 0.01mm 150-175mm

Artikelnummer: 0864327
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0864327
EAN/GTIN 4029713295905
Nummer fabrikant 0864327

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat voor het meten van tandbreedtes. Diameter van elke plaat 25 mm. Aflezing 0,01 mm, afleesgedeelten mat verchroomd, meetvlakken gehard. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Spindeldiameter 6,5 mm, meettrommeldiameter 20 mm, spoed 0,5 mm. Module 0,8 - 6, manuele hittebescherming, wrijvingskoppeling en klemring.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 150 - 175
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter meetoppervlak: 25 mm

Norm:

DIN 863-3