Micromètre pour dents d'engrenage, 0,01mm, 150 - 175 mm

Réf.: 0864327
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0864327
EAN / GTIN 4029713295905
Réf. fabricant 0864327

Description

Description:

Micromètre extérieur pour mesurer la largeur des dents. Diamètre de chaque plaque 25 mm. Lecture 0,01 mm, pièces de lecture chromées mates, surfaces de mesure trempées. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm. Module 0.8 - 6, protection thermique manuelle, accouplement à friction et anneau de serrage.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 150 - 175
  • Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 7 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de surface de mesure : 25 mm

Norme:

DIN 863-3