Chingă rotundă verde 2000 kg, Lungime utilă: 2m

Cod articol.: 086255 2
Preț per 1 buc. (6,74 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.431 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea verde
Lăţime 48 mm
Lungime circumferință 4 m
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată
Capacitate portantă WLL 2.000 kg; 2.800 kg; 4.000 kg; 2.000 kg; 1.600 kg
Tip produs Chingă rotundă
Lungime utilă 2 m
Standard EN 1492-2

Identificare și clasificare

Cod articol 086255 2
EAN / GTIN 4049924500148
Număr producător TE020020
Producător/responsabil Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).