Chingă galbenă 3000 kg, două straturi, Lungime: 3m

Cod articol.: 086174 3
Preț per 1 buc. (19,47 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben
Lăţime 90 mm
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată
Capacitate portantă WLL 3.000 kg; 4.200 kg; 6.000 kg; 3.000 kg; 2.400 kg
Tip B2
Tip produs Chingă
Lungimea totală L 3 m
Material Poliester
Standard EN 1492-1

Identificare și clasificare

Cod articol 086174 3
EAN / GTIN 4025092360395
Număr producător HBD 03000-L1 3M
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

Aplicaţie:

Pentru ridicarea obiectelor mari, uşor de ataşat şi detaşat.