Hebeband gelb 3000 kg, zweilagig, Länge: 3m

Artikel-Nr.: 086174 3
Preis pro 1 Stück (19,87 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb
Breite 90 mm
Ausführung Tragfähigkeit Tragfähigkeit doppelt β = 45° - 60°; Tragfähigkeit doppelt β = 7° - 45°; Tragfähigkeit doppelt β = < 7°; Tragfähigkeit einfach, direkt; Tragfähigkeit einfach, geschnürt
Tragfähigkeit max. WLL 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Typ B2
Produktart Hebeband
Länge gesamt L 3 m
Material Polyester
Norm EN 1492-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086174 3
EAN / GTIN 4025092360395
Herstellernummer HBD 03000-L1 3M
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Hebegurte (Euro-Gurte EN 1492-1 nach Form B2). An beiden losen Enden mit verjüngten und verstärkten (Kran-)Schlaufen.

Verwendung:

Für große Hebeteile, vereinfachtes Ein- und Aushängen der Last.