Elingue plate de levage jaune 3 000 kg, double, Longueur: 3m

Réf.: 086174 3
Prix par 1 unité (19,87 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Jaune
Largeur 90 mm
Exécution charge admissible charge admissible double β = 45° - 60°; charge admissible double β = 7° - 45°; charge admissible double β = < 7°; charge admissible simple, directe; charge admissible simple, nouée
Charge admissible max. WLL 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Type B2
Type de produit élingue
Longueur totale L 3 m
Matériau Polyester
Norme EN 1492-1

Identification et classification

Référence article 086174 3
EAN / GTIN 4025092360395
Réf. fabricant HBD 03000-L1 3M
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Sangles de levage très résistantes (sangles Euro EN 1492-1 suivant la forme B2). Avec boucles amincies et renforcées aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour pièces volumineuses, suspension aisée de la charge.