Kėlimo juosta, geltona, 3000 kg, dviejų sluoksnių, Ilgis: 3m

Prekės Nr.: 086174 3
Kaina už vieną 1 vnt. (19,87 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva geltona
Plotis 90 mm
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova dviguba β = 45° – 60°; leistinoji apkrova dviguba β = 7° – 45°; leistinoji apkrova dviguba β = < 7°; leistinoji apkrova įprasta, tiesioginė; leistinoji apkrova įprasta, su raišteliais
Leistinoji apkrova WLL 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Tipas B2
Produkto rūšis kėlimo juosta
Visas ilgis L 3 m
Medžiaga Poliesteris
Standartas EN 1492-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086174 3
EAN / GTIN 4025092360395
Gamintojo numeris HBD 03000-L1 3M
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirti kėlimo diržai (Euro diržai EN 1492-1 pagal formą B2). Abiejuose laisvuose galuose po siaurėjančią sustiprintą kilpą (kranui).

Paskirtis:

Dideliems daiktams kelti, supaprastintas krovinio pakabinimas ir nukabinimas.