Trak za dvigovanje, rumene barve, 3000 kg, dvoslojni, Dolžina: 3m

Št. art.: 086174 3
Cena na 1 kos (19,87 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rumena
Širina 90 mm
Izvedba nosilnosti nosilnost, dvojna β = 45° - 60°; nosilnost, dvojna β = 7° - 45°; nosilnost, dvojna β = < 7°; nosilnost, enojna, neposredna; nosilnost, enojna, zavezano
Nosilnost WLL 3.000 kg; 4.200 kg; 6.000 kg; 3.000 kg; 2.400 kg
Tip B2
Vrsta izdelka tovorni trakovi
Celotna dolžina L 3 m
Material Poliester
Standard EN 1492-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086174 3
EAN/GTIN 4025092360395
Številka proizvajalca HBD 03000-L1 3M
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljivi trakovi za dvigovanje bremena (Evro-trakovi EN 1492-1 oblike B2). Na obeh straneh z zožanimi in ojačanimi pentljami za obešanje na žerjav.

Uporaba:

Za velika dvižna bremena, olajšano obešanje in snemanje bremena.