{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 280 mm | |
Szélesség | 240 mm | |
Magasság | 325 mm | |
Emelési magasság | 145 mm | |
Emelőlap hossza | 60 mm | |
Emelőlap szélessége | 100 mm | |
Legkisebb aláfogási magasság | 33 mm | |
Automatikus rugós visszahúzás | igen | |
Maximális teherbírás | 10 t | |
Súly | 38 kg | |
Termék fajtája | Hidraulikus gépemelő |
Cikkszám | 086046 10 | |
EAN / GTIN | 4025092154000 | |
Gyártó száma | YAM-10 10t |