Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, ⌀: 25mm

Cod articol.: 085925 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 30 mm
Diametru total 25 mm
Forţă de fixare nominală 80 N
Material miez magnetic aluminiu-nichel-cobalt
Material suprafață galvanizat
Dimensiunea de reducere înapoi max. 5 mm
Rezistență la temperatură max. 220 °C
Tip produs Cilindric

Identificare și clasificare

Cod articol 085925 25
EAN / GTIN 2050000964831
Număr producător E736

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AINiCo.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.