Bandă adezivă PVC, galben, Lăţime × lungime (mm×m): 50X33

Cod articol.: 083795 50X33
Preț per 1 buc. (0,14 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
673 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben
Umiditate de depozitare de 50 %
Temperatură de depozitare de 20 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 0,11 N/mm
Capacitate de întindere 120 %
Rezistența la tracțiune 1,67 N/mm
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu efect de atenuare
Lungime 33 m
Lăţime 50 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083795 50X33
EAN / GTIN 4062406242435
Număr producător 083795 50X33
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
Pentru protecţia bazelor netede, cum ar fi cele de lemn, aluminiu sau sticlă.
Bandă netedă de protecţie din PVC, din folie moale şi fină.
Durata de utilizare în interior şi la exterior este de până la 3 săptămâni.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.