{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Bæremateriale | PVC-folie | |
| Klæbemiddel | Naturgummi | |
| Klæbekraft på stål | 0,11 N/mm | |
| Strækevne | 120 % | |
| Trækstyrke | 1,67 N/mm | |
| Bemærk | blødt at påføre | |
| Anvendelse | Tætning; Afdækning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Klæbning | |
| temperaturbestandig op til | 40 °C | |
| Med liner | nej | |
| Lagertemperatur | 20 °C | |
| Lager luftfugtighed | 50 % | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
| Farve | gul | |
| Længde | 33 m | |
| Bredde | 50 mm | |
| Tykkelse | 0,13 mm | |
| Produkttype | Klæbebånd |
| Artikelnummer | 083795 50X33 | |
| EAN/GTIN | 4062406242435 | |
| Producentnummer | 083795 50X33 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |