{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | žlutá | |
| Sklad vlhkost vzduchu od | 50 % | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 0,11 N/mm | |
| Roztažnost | 120 % | |
| Pevnost v tahu | 1,67 N/mm | |
| Teplotní odolnost min. | -40 stupeň | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíc | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Tlumící | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 50 mm | |
| Tloušťka | 0,13 mm |
| Katalogové číslo | 083795 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4062406242435 | |
| Číslo výrobce | 083795 50X33 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |