{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
| Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
| Klijai | natūralus kaučiukas | |
| Sukibimas su plienu | 0,11 N/mm | |
| Tamprumas | 120 % | |
| Stipris tempiant | 1,67 N/mm | |
| Ypatybė | puikiai priglunda | |
| Paskirtis | Sandarinimas; Priklijavimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Klijavimas | |
| atsparus temperatūrai iki | 40 °C | |
| Yra pamušalas | ne | |
| Laikymo temperatūra | 20 °C | |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
| Spalva | geltona | |
| Ilgis | 33 m | |
| Plotis | 50 mm | |
| Storis | 0,13 mm | |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |
| Produkto numeris | 083795 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4062406242435 | |
| Gamintojo numeris | 083795 50X33 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |