PVC-lepilni trak, rumena, Širina×dolžina (mm×m): 50X33

Št. art.: 083795 50X33
Cena na 1 kos (0,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.563 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,11 N/mm
Raztegljivost 120 %
Natezna trdnost 1,67 N/mm
Posebnosti prilagodljivost
Uporaba Tesnjenje; Lepljenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Lepljenje
temperaturna obstojnost do 40 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Barva rumena
Dolžina 33 m
Širina 50 mm
Debelina 0,13 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083795 50X33
EAN/GTIN 4062406242435
Številka proizvajalca 083795 50X33
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.
Za zaščito gladkih podlag, npr. lesa, aluminija ali stekla.
Gladek PVC-zaščitni trak iz nežne mehke PVC-folije.
Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 3 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.