Chiffon de nettoyage professionnel, Couleur: GREY

Réf.: 083722 GREY
Remise
8,55 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 581 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 400 mm
Largeur 400 mm
Matière Polyester/polyamide
Couleur anthracite
Exécution Chiffon de polissage professionnel
Type de produit Chiffons à polir

Identification et classification

Référence article 083722 GREY
EAN / GTIN 4069515037662
Réf. fabricant 083722 GREY
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage professionnels constituent la solution idéale pour les tâches de nettoyage exigeantes dans l’industrie et le commerce. Grâce à leurs fibres fines et hautement absorbantes, ils éliminent facilement la saleté, l’huile et la graisse sans endommager les surfaces fragiles. Ils permettent un nettoyage en profondeur avec un minimum de produits chimiques, réduisent la consommation d’eau et se caractérisent par leur longévité. Parfaits pour les salissures tenaces.
  • Matériau: polyester et polyamide.
  • Lavable jusqu’à 60 °C.
  • Dimensions: 400×400 mm.
Le chiffon de polissage professionnel GARANT à usage universel constitue le choix idéal pour les tâches de nettoyage exigeantes dans les environnements industriels et commerciaux. Grâce à son tissu dense, il absorbe facilement l’humidité, la saleté, les huiles et les graisses et assure un nettoyage en profondeur et sans traces sur toutes les surfaces. Sa grande capacité d’absorption et sa résistance en font un accessoire fiable dans les ateliers de production et les garages.
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
Connectez-vous