profesionali valymo šluostė, Spalva: GREY

Prekės Nr.: 083722 GREY
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 397 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Gamintojo pavadinimas GARANT Profi-Poliertuch
Spalva pilkas
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Sluoksniai 2
Produkto rūšis Audinys
Ilgis 400 mm
Plotis 400 mm
Medžiaga Poliamidas; Poliesteris
Savybės daugkartinio naudojimo; neplyšta
Tinka Alyvos; Riebalai; Stipriems nešvarumams; purvas; valymo darbai
Paskirtis jautrūs paviršiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083722 GREY
EAN / GTIN 4069515037662
Gamintojo numeris 083722 GREY
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Profesionalios valymo šluostės yra idealus sprendimas sudėtingoms valymo užduotims pramonėje ir komercijoje. Dėl plono, gerai sugeriančių pluošto jos lengvai pašalina nešvarumus, alyvą ir riebalus, nepažeidžianti jautrių paviršių. Tai leidžia kruopščiai valyti naudojant minimalų cheminių medžiagų kiekį, sumažina vandens suvartojimą ir užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Idealiai tinka itin užterštiems paviršiams.
  • Medžiaga iš poliesterio ir poliamido.
  • Galima skalbti iki 60°C temperatūroje.
  • Matmenys 400×400 mm.
GARANT profesionali poliravimo šluostė yra universali ir idealus pasirinkimas sudėtingiems valymo darbams pramonėje ir komercijoje. Dėl savo tankaus audinio ji lengvai sugeria drėgmę, nešvarumus, aliejų ir riebalus ir užtikrina kruopštų, dryžių nepaliekantį visų paviršių valymą. Kadangi gerai sugeria skysčius ir yra patvari, tai patikimas pagalbininkas gamybos įmonėse ir dirbtuvėse.