{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SJ387 | |
| Barva | Černá | |
| Sklad vlhkost vzduchu od | 50 % | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Počet opětovných uzavření | 1 | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Suchý zip | |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | -30 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 80 stupeň | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 měsíc | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Upevnit | |
| Délka | 2,5 m | |
| Šířka | 25 mm | |
| Tloušťka | 6,1 mm |
| Katalogové číslo | 083692 SJ387 | |
| EAN / GTIN | 4054596308404 | |
| Číslo výrobce | 7100123347 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |