Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™ SJ387

Art-nr: 083692 SJ387
(SEK 215,00 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SJ387
Slag av tejp Kardborrband
Häftmassa Modifierat akrylat
Antal gånger återförslutbarhet 1 000
temperaturbeständig upp till −30 °C - 80 °C
användningsområde Inom- och utomhus
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 °C
Minsta hållbarhet 24 månad
Färg svart
Längd 2,5 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 6,1 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083692 SJ387
EAN/GTIN 4054596308404
Tillverkarens nummer 7100123347

Benämning

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.
DUAL-LOCK för högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande med en enkel skalningsrörelse.