Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™ SJ387

Prekės Nr.: 083692 SJ387
(16,72 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ387
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Modifikuotas akrilatas
Kiekis pakartotinai užrakinama 1 000
atsparus temperatūrai iki −30 °C - 80 °C
Pritaikymo sritys Vidaus ir išorės darbams
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 24 mėnuo
Spalva juoda
Ilgis 2,5 m
Plotis 25 mm
Storis 6,1 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083692 SJ387
EAN / GTIN 4054596308404
Gamintojo numeris 7100123347

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.