• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Derulator manual profesional

Cod articol.: 083676
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6400
Culoarea albastru; roşu
Lățimea benzii adezive max. 50 mm
Diametrul rolei max. 140 mm
Tip produs Desfăşurător pentru bandă adezivă
Caracteristici Cuțit ascuns; Frână cu role reglabilă manual
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083676
EAN / GTIN 4042448913869
Număr producător 06400-00001-02
Producător/responsabil tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descriere

Execuţie:

tesa® 6400 este un derulator manual robust şi profesional, cu reglare manuală a opritorului de role. Cuţit acoperit (protecţie împotriva accidentării) şi mâner din cauciuc moale, ergonomic.
  • Reglare manuală a opritorului de role
  • Cuţit acoperit (protecţie împotriva accidentării)
  • Mâner din cauciuc moale pentru o manevrare confortabilă și sigură

Aplicaţie:

Pentru aplicarea benzilor adezive, lăţime maximă de 50 mm, ⌀ maxim al rolelor 140 mm.