Profesionalna ručna naprava za odmatanje

Artikl br.: 083676
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 6400
maksimalna širina ljepljive trake 50 mm
maksimalni ⌀ valjka ljepljive trake 140 mm
Boja crveno/plavo
Vrsta proizvoda Naprava za odmotavanje ljepljive vrpce

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083676
EAN / GTIN 4042448913869
Broj proizvođača 06400-00001-02
Proizvođač/odgovorna osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesa® 6400 robusna je i profesionalna ručna naprava za odmatanje s ručnom kočnicom. Prekriveni nož (zaštita od ozljede) i meko gumirana, ergonomska ručka.
  • Ručno podesiva kočnica valjka
  • Skriveni nož (zaštita od ozljeda)
  • Meka gumirana ručka za udobno i sigurno rukovanje

Upotreba:

Za selotejp, maksimalna širina 50 mm, maksimalni ⌀ valjka 140 mm.