• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Profesionalni ročni odvijalnik lepilnega traku

Št. art.: 083676
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
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
Oznaka proizvajalca 6400
Barva modra; rdeča
Širina lepilnega traku maks. 50 mm
Premer valja maks. 140 mm
Vrsta izdelka odvijalniki lepilnih trakov
Lastnosti skrit nož; zavora kolesca ročno nastavljiva
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083676
EAN/GTIN 4042448913869
Številka proizvajalca 06400-00001-02
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesa® 6400 je robusten in profesionalen ročni odvijalnik lepilnega traku z ročno nastavljivo zavoro traku. Zaščiteno rezilo (zaščita pred poškodbami) in ergonomično oblikovan ročaj, prevlečen z mehko gumo.
  • Ročno nastavljiva valjčna zavora
  • Skrito rezilo (zaščita pred poškodbami)
  • Mehak gumijasti ročaj za udobno in varno rokovanje

Uporaba:

Za odvijanje lepilnih trakov z največjo širino 50 mm in največjim ⌀ zvitka 140 mm.