Profi kézi letekerő

Cikkszám: 083676
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése 6400
Ragasztószalag maximális szélessége 50 mm
Ragasztószalag maximális tekercs ⌀-je 140 mm
Festék piros / kék
Termék fajtája Ragasztószalag letekerő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083676
EAN / GTIN 4042448913869
Gyártó száma 06400-00001-02
Gyártó/felelős személy tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Leírás

Kivitel:

A tesa® 6400 egy robusztus és professzionális kézi letekerő manuálisan állítható görgőfékkel. Rejtett kés (sérülés elleni védelem) és puha gumírozású, ergonomikus markolat.
  • Kézzel állítható görgőfék
  • Rejtett penge (sérülésvédelem)
  • Puha gumírozott markolat a kényelmes és biztonságos kezelés érdekében

Felhasználás:

Ragasztószalagok feldolgozásához, maximális szélesség 50 mm, maximális görgő ⌀ 140 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek