• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Profesionální odvíječka

Artiklové číslo: 083676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6400
Barva Modrá; červená
Šířka lepicí pásky max. 50 mm
Průměr válečku max. 140 mm
Druh produktu Odvíječ na lepicí pásku
Vlastnosti Brzda s ručním ovládáním; Skrytý nůž
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083676
EAN / GTIN 4042448913869
Číslo výrobce 06400-00001-02
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

tesa® 6400 je robustní a profesionální ruční odvíječka s manuálně nastavitelnou brzdou. Zakrytý nůž (ochrana proti poranění), ergonomická rukojeť s měkkým pogumováním.
  • Ručně nastavitelná brzda kotouče
  • Skrytá čepel (ochrana proti poranění)
  • Měkká pogumovaná rukojeť k pohodlné a bezpečné manipulaci

Použití:

Pro zpracovávání lepicích pásek, maximální šířky 50 mm, maximální ⌀ cívky 140 mm.