Bandă izolatoare, 19 mm×25 m, Culoarea: BLACK

Cod articol: 083654 BLACK
Preț per 1 buc. (0,19 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,64 € / 1 buc.
    (0,19 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    3,87 € / 1 buc.
    (0,15 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3M® Temflex® 165
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Forţă de lipire pe oţel 0,2 N/mm
Capacitate de întindere 200 %
Rezistenţă la rupere 2 N/mm
Utilizare Izolare; Legare; Fixare; Marcare; Marcare
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
umiditate depozitare 50 % - 60 %
Culoarea negru
Lungime 25 m
Lăţime 19 mm
Grosime 0,15 mm
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 083654 BLACK
EAN / GTIN 4054596615373
Număr producător 7100184810
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ Temflex® 165 este o bandă izolatoare moale din PVC, cu utilizare universală. Greu inflamabilă. Cu proprietate de autostingere, rezistenţă bună la ulei şi la solvenţi.

Aplicaţie:

Pentru izolare, legare, prindere şi marcare color.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.