Bandă adezivă pentru ambalaje 50X50

Cod articol: 083644 50X50
(0,17 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 57180
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Hârtie
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forţă de lipire pe oţel 75 N/mm
Capacitate de întindere 8 %
Rezistenţă la rupere 500 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 40 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea maro
Lungime 50 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,1 mm
Număr de benzi adezive 1
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Număr producător 57180-00000-02

Descriere

Execuţie:

Banda adezivă universală pentru ambalaje se poate utiliza pe toate desfăşurătoarele manuale uzuale, desfăşurare silenţioasă.
tesapack® Paper ecoLogo® 57180 este ecologică, se poate rupe cu mâna şi are la bază 60% materiale bio.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb