• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Spray de grasa de litio de alta rendimiento, Contenido: 400ml

Número de artículo: 083010 400
Precio por 1 unidad (41,78 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    16,71 € / 1 unidad
    (41,78 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    13,92 € / 1 unidad
    (34,80 € / 1 Litros)
a petición
En stock
161 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SPECIALIST®
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Color blanco
Aptitud para Todos los metales
Contenido 400 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Smart Straw
Tipo de producto Lubricante
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Temperatura de uso mín. -18 °C
Temperatura de uso máx. 145 °C
Características Compatible con alta presión; Protección antioxidante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083010 400
EAN / GTIN 5032227005563
Número del fabricante 49390
Fabricante/responsable WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descripción

Ejecución:

Como complemento perfecto con el producto multifunción mundialmente conocido WD-40 ®, la serie de productos WD-40 ® SPECIALIST ® le permite estar preparado para todas las eventualidades. Hace desaparecer sus problemas con una sola maniobra.
Esta espesa grasa en spray posibilita una lubricación duradera sin gotear ni escurrirse. Es particularmente apropiado para la reducir la fricción entre piezas metálicas y mantener móviles las uniones. También se puede utilizar en uniones metálicas sujetas a presiones elevadas y resiste temperaturas de entre -18 °C y 145 °C.

Ventaja:

  • Lubricante resistente al agua y a altas temperaturas.
  • Elevada protección frente a la oxidación y corrosión.
  • Para uniones metálicas, incluso sometidas a cargas elevadas.