Aspirare fum de sudură Easy Arm 1, Numărul de filtre/ braţe: 1

Cod articol: 082303 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul de filtre/ braţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de aspirare per braţ 110 m2/h
Lungimea totală 255 mm
Lăţimea totală 255 mm
Înălţimea totală 470 mm
Greutate 7,5 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Frecvenţă de reţea 50 Hz - 60 Hz
Tensiune de reţea 100 V - 240 V
Putere absorbită 40 W
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Tip produs Sistem aspirare

Identificare și clasificare

Cod articol 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Număr producător 0CA10-001
Producător/responsabil ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descriere

Execuţie:

Performanţă mare de aspirare − Filtrare eficientă − Funcţionare silenţioasă. Filtrarea aerului de proces în 3 etape:
  • Prefiltru pentru praf şi particule mai mari.
  • Filtru combinat pentru microparticule.
  • Filtrul de cărbune activ reţine gazele toxice.

Indicator vizual şi sonor pentru schimbarea filtrului. Filtru cu construcţie similară pentru EASY ARM 1 şi EASY ARM 2. Interfaţă pentru conectarea staţiilor de lipit i-CON.
Montajul sistemul se face cu ajutorul suportului adecvat pentru masă. Accesorii precum braţele şi duzele de aspiraţie le găsiţi în magazinul online la Cod 082306082313.