Lampă telescopică de inspectare

Cod articol: 081665
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
569 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Durata de iluminare 4 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii LR41
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR41
Lungimea totală 170 mm - 670 mm
⌀ cap 11 mm
Tip produs Lampă de inspectare

Identificare și clasificare

Cod articol 081665
EAN / GTIN 4013674000234
Număr producător 5000023
Producător/responsabil Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descriere

Execuţie:

Coadă telescopică extensibilă, cromată, mâner cu agăţătoare de buzunar.
Iluminarea cu LED este integrată în capul magnetic, pornire automată la extragere; durată de iluminare cca. 4 h.

Notă:

Bateriile de schimb sunt prezentate la Cod 081560 Ref. LR41 (sunt necesare 3 bucăţi).